pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30812360 S4BE14-1200-S - 30812360

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 38 mm

  • Altezza del sensore - 1206 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088450

Codice prodotto

TUK30812360

Cod. produttore

30812360

Produttore

TUK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

38 mm

Altezza del sensore:

1206 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

33 mA

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

30.5 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Portata del campo di protezione:

12 m

Altezza campo di protezione:

1200 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

S4B SLC, emettitore; risoluzione: 14 mm; portata 12 m; area definita: 1200 mm (47,2 pollici); alloggiamento: nero; connessione: scollegamento rimovibile (RD); hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente