TURCK BANNER SRL - TUK30812359 S4BE14-1050-S - 30812359
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 38 mm
Altezza del sensore - 1057 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088443
Codice prodotto
TUK30812359
Cod. produttore
30812359
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
38 mm
Altezza del sensore:
1057 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
33 mA
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
27 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Portata del campo di protezione:
12 m
Altezza campo di protezione:
1050 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65