TURCK BANNER SRL - TUK30812358 S4BE14-900-S - 30812358
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza campo di protezione - 900 mm
Altezza del sensore - 908 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 33 mA
Portata del campo di protezione - 12 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088436
Codice prodotto
TUK30812358
Cod. produttore
30812358
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza campo di protezione:
900 mm
Altezza del sensore:
908 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
33 mA
Portata del campo di protezione:
12 m
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
38 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
24 ms
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4


