pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812267 K30PTALGRY3Q - 30812267

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088368

Codice prodotto

TUK30812267

Cod. produttore

30812267

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

54.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Serie K30 Pro Touch: sensore touch RGB a 3 colori; Tensione: 12-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso/uscita: bimodale, NO, latching; Colori: multicolore; QD integrale M12 a 5 pin