pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812246 DX80N2Q45DD NB - 30812246

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812246 DX80N2Q45DD NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione di alimentazione - Altro

  • Con interfaccia di comunicazione ethernet - sì

  • Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS - sì

  • Con interfaccia di comunicazione RS 485 - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088351

Codice prodotto

TUK30812246

Cod. produttore

30812246

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

sì

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

74.1 mm

Lunghezza del sensore:

68.6 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Nodo wireless Q45 2,4 GHz 65 mW; sensore fotoelettrico diffuso; 300 mm (10 pollici); batteria D-cell non inclusa