pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812238 QM42-DPS20-1Q - 30812238

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812238 QM42-DPS20-1Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088337

Codice prodotto

TUK30812238

Cod. produttore

30812238

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di pressione differenziale +/- 20 in WC; interfaccia seriale a 1 filo; connettore a innesto rapido M12 a 5 pin da 2,09 m (6,9 piedi)