pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30811963 Q20-2PLP-Q - 30811963

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088283

Codice prodotto

TUK30811963

Cod. produttore

30811963

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.6 ms

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

20.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Grado di protezione (NEMA):

6

Serie Q20-2: Riflettore polarizzato retroriflettente con potenziometro; Portata: 5 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: Interruttore LO/DO, 1 PNP; Cavo di collegamento a spirale M8 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)