TURCK BANNER SRL - TUK30811091 SI-GL42DS01-20Q13 - 30811091
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 54.6 mm
Altezza del sensore - 208 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Materiale del corpo - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088191
Codice prodotto
TUK30811091
Cod. produttore
30811091
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
54.6 mm
Altezza del sensore:
208 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Materiale del corpo:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67


