pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30811067 SI-GL42DS20-20 - 30811067

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 54.6 mm

  • Altezza del sensore - 208 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Materiale del corpo - Altro

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088177

Codice prodotto

TUK30811067

Cod. produttore

30811067

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

54.6 mm

Altezza del sensore:

208 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Materiale del corpo:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza serie SI-GL42; Blocco a molla/Sblocco solenoide; 24 V CC; Configurazione contatti: Attuatore: 2NC, Monitor: 2NC; Connettore: Nessuno