pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30811060 SI-GL42DM20-20 - 30811060

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 54.6 mm

  • Altezza del sensore - 208 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Materiale del corpo - Altro

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088153

Codice prodotto

TUK30811060

Cod. produttore

30811060

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

54.6 mm

Altezza del sensore:

208 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Materiale del corpo:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di interblocco di sicurezza serie SI-GL42; Blocco solenoide/Sblocco a molla; 24 V CC; Configurazione contatti: Attuatore: 2NC, Monitor: 2NC; Connettore: Nessuno