TURCK BANNER SRL - TUK30811046 SI-GL42-ERBD-B-1 - 30811046
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 54.6 mm
Altezza del sensore - 208 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088092
Codice prodotto
TUK30811046
Cod. produttore
30811046
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
54.6 mm
Altezza del sensore:
208 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
SI-GL42 Accessorio: Sblocco di fuga - Posteriore


