TURCK BANNER SRL - TUK30811006 WLS28PXRGBW1130DXKQ - 30811006
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 18...30 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088085
Codice prodotto
TUK30811006
Cod. produttore
30811006
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
18...30 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
1173 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza/profondità:
20.9 mm


