pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30811005 WLS28PXRGBW850DXKQ - 30811005

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 18...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088078

Codice prodotto

TUK30811005

Cod. produttore

30811005

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

18...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

890 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

20.9 mm

Illuninatore Strip professionale WLS28 con IO-Link; finestra diffusa; lunghezza: 850 mm; tensione: 18-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP50; colore: RGBW; non collegabile in cascata; connettore QD integrato M12 a 4 pin