pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810861 K90PLRGB7Q - 30810861

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 7

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088047

Codice prodotto

TUK30810861

Cod. produttore

30810861

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

7

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie K90 Pro: indicatore RGB a 7 colori; Tensione: 12-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; QD integrale M12 a 5 pin