pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810716 CL50PRGB7Q - 30810716

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 14

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087996

Codice prodotto

TUK30810716

Cod. produttore

30810716

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

14

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Torretta Luminosa CL50 Pro; indicatore RGB a 7 colori; tensione: 12-30 V CC; grado di protezione ambientale: IP65; colori: multicolore; connettore QD integrato M12 a 5 pin