pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810667 WL50-3TW - 30810667

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087972

Codice prodotto

TUK30810667

Cod. produttore

30810667

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

36.5 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Diametro:

50 mm

Work light WL50-3, touch, dimmerabile PWM; tensione: 12-30 V cc; IP65/67/69K; colore: bianco luce diurna: 5K; base filettata M30, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)