TURCK BANNER SRL - TUK30810660 WL50F-3WQ - 30810660
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007087965
Codice prodotto
TUK30810660
Cod. produttore
30810660
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
76 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza/profondità:
23.1 mm


