pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30810655 WL50F-3TWQ - 30810655

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087958

Codice prodotto

TUK30810655

Cod. produttore

30810655

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

23.1 mm

Lunghezza:

76 mm

Work light WL50-3, touch, dimmerabile PWM; tensione: 12-30 V cc; IP65/67/69K; colore: bianco luce diurna: 5K; base per montaggio superficiale, QD integrale M12 a 4 pin