pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810619 TL50PS4AKQ - 30810619

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 5

  • volume - 93 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

  • Altezza - 257.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000006029218

Codice prodotto

TUK30810619

Cod. produttore

30810619

Produttore

TUK

Numero di elementi della colonna segnaletica:

5

volume:

93 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Altezza:

257.2 mm

Diametro esterno:

50 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tensione d'esercizio in DC:

18...30 V

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm