TURCK BANNER SRL - TUK30810615 TL50PS4AQ - 30810615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 5
volume - 93 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 257.2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007087927
Codice prodotto
TUK30810615
Cod. produttore
30810615
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
5
volume:
93 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
257.2 mm
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Blu
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Giallo
Colore luce 4:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
12...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


