TURCK BANNER SRL - TUK30810607 TL50PS3AQ - 30810607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 4
volume - 93 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 217.2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007087910
Codice prodotto
TUK30810607
Cod. produttore
30810607
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
4
volume:
93 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
217.2 mm
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
12...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm