pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810300 Q2XAPAF150-Q3 - 30810300

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...150 mm

  • Max. distanza di commutazione - 150 mm

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087873

Codice prodotto

TUK30810300

Cod. produttore

30810300

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...150 mm

Max. distanza di commutazione:

150 mm

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

0.85 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Serie Q2X: sensore di campo regolabile; intervallo: 18-150 mm; ingresso 10-30 V cc; uscita: LO (Light Operate), 1 PNP; connettore a innesto rapido M8 a 3 pin da 150 mm (6 pollici)