pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810048 SI-RF-A2 - 30810048

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Altezza del sensore - 36 mm

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087828

Codice prodotto

TUK30810048

Cod. produttore

30810048

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

36 mm

Lunghezza del sensore:

26 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza SI-RF: attuatore a profilo piccolo; dimensioni: 18 mm x 18 mm x 36 mm