pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809949 Q4XTULAF600-Q8 - 30809949

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0 V ... 10 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 25...600 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Larghezza del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087798

Codice prodotto

TUK30809949

Cod. produttore

30809949

Produttore

TUK

Esecuzione dell'uscita analogica:

0 V ... 10 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

25...600 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Larghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

57.5 mm

Lunghezza del sensore:

43.5 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Serie Q4X: Campo laser regolabile; Portata: 600 mm; Ingresso 12-30 V cc; Uscita: Analogica: 0-10 V; QD integrale M12 a 5 pin