pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809462 Q5XKLAF2000-Q8-JAM - 30809462

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 95...2000 mm

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Larghezza del sensore - 24 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087606

Codice prodotto

TUK30809462

Cod. produttore

30809462

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

95...2000 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

24 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

71.6 mm

Lunghezza del sensore:

64.8 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Serie Q5X: modello di rilevamento inceppamento; intervallo: 95-2000 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscita: 1 PNP/NPN con IO-Link; 1 I/O multifunzione PNP/NPN; QD girevole M12 a 4 pin