pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809443 WLS28-2XWGRYB5-0285L25S24Q - 30809443

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30809443 WLS28-2XWGRYB5-0285L25S24Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087590

Codice prodotto

TUK30809443

Cod. produttore

30809443

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

326 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

20.9 mm

Illuninatore Strip multicolore WLS28-2; Lunghezza: 285 mm; Tensione: 24 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69; Colori: Bianco Verde Rosso Giallo Blu; Non collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin; Lente a 25 gradi