pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809275 K30PLKQ - 30809275

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30809275 K30PLKQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 18...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087583

Codice prodotto

TUK30809275

Cod. produttore

30809275

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

30 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

57 mm

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Serie K30 Pro con IO-Link: indicatore RGB; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; QD integrale M12 a 4 pin