pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30809274 K30PTKQP - 30809274

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 48.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di alimentazione - 18...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087576

Codice prodotto

TUK30809274

Cod. produttore

30809274

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

18...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Serie K30 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB; tensione: 18-30 V CC; alloggiamento: policarbonato; grado di protezione ambientale: IP67 IP69K; colori: multicolore; connettore a innesto rapido in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)