pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809273 K30PTKQ - 30809273

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 18...30 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087569

Codice prodotto

TUK30809273

Cod. produttore

30809273

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

18...30 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

54.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...30 V

Serie K30 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB; tensione: 18-30 V CC; alloggiamento: policarbonato; grado di protezione ambientale: IP67 IP69K; colori: multicolore; connettore QD integrato M12 a 4 pin