TURCK BANNER SRL - TUK30809112 SLLR40-1400-S - 30809112
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza campo di protezione - 1400 mm
Altezza del sensore - 1402 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 103 mA
Portata del campo di protezione - 12 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000007087392
Codice prodotto
TUK30809112
Cod. produttore
30809112
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza campo di protezione:
1400 mm
Altezza del sensore:
1402 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
103 mA
Portata del campo di protezione:
12 m
Risoluzione della tenda luminosa:
40 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
13.3 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4