TURCK BANNER SRL - TUK30809111 SLLE40-1400-S - 30809111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 1402 mm
Lunghezza del sensore - 45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007087385
Codice prodotto
TUK30809111
Cod. produttore
30809111
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
1402 mm
Lunghezza del sensore:
45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
26 mA
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
13.3 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
40 mm
Portata del campo di protezione:
12 m
Altezza campo di protezione:
1400 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67