pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809027 SLLE40-910-S - 30809027

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30809027 SLLE40-910-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza campo di protezione - 910 mm

  • Altezza del sensore - 914 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 26 mA

  • Portata del campo di protezione - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087194

Codice prodotto

TUK30809027

Cod. produttore

30809027

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza campo di protezione:

910 mm

Altezza del sensore:

914 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

26 mA

Portata del campo di protezione:

12 m

Risoluzione della tenda luminosa:

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

45 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

10.3 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

EZ-SCREEN LS, Emettitore; Risoluzione: 40 mm; Portata: 12 m (40 piedi); Area definita: 910 mm (35,8 pollici); Alloggiamento: Nero; Connessione: Disconnessione rimovibile (RD); Hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente