pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30808978 SLLR23-630-S - 30808978

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza campo di protezione - 630 mm

  • Altezza del sensore - 634 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 80 mA

  • Portata del campo di protezione - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087026

Codice prodotto

TUK30808978

Cod. produttore

30808978

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza campo di protezione:

630 mm

Altezza del sensore:

634 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

80 mA

Portata del campo di protezione:

12 m

Risoluzione della tenda luminosa:

23 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

45 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

12.5 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

EZ-SCREEN LS, ricevitore; risoluzione: 23 mm; portata: 12 m (40 piedi); area definita: 630 mm (24,8 pollici); alloggiamento: nero; connessione: scollegamento rimovibile (RD); hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente