TURCK BANNER SRL - TUK30808977 SLLE23-630-S - 30808977
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 634 mm
Lunghezza del sensore - 45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007087019
Codice prodotto
TUK30808977
Cod. produttore
30808977
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
634 mm
Lunghezza del sensore:
45 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
25 mA
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
12.5 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
23 mm
Portata del campo di protezione:
12 m
Altezza campo di protezione:
630 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP67