pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30808878 SSA-EB1PLGR-0DECQ8 - 30808878

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086784

Codice prodotto

TUK30808878

Cod. produttore

30808878

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Arresto di emergenza con ISD: supporto da 30 mm con pulsante da 40 mm; colore illuminato: verde/rosso lampeggiante; 2 contatti di sicurezza NC OSSD, IP65; connettore M12 QD a 8 pin