TURCK BANNER SRL - TUK30808257 K50PTSQ2PS - 30808257
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 50 mm
Altezza del sensore - 66 mm
Lunghezza del sensore - 50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Tensione di alimentazione - 18...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086722
Codice prodotto
TUK30808257
Cod. produttore
30808257
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
66 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
18...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
18...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


