pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30808246 K50PFF200SQ2PS - 30808246

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...200 mm

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086715

Codice prodotto

TUK30808246

Cod. produttore

30808246

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...200 mm

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

50 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

67.3 mm

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

K50 Pro Optical con serie PICK-IQ: sensore RGB a campo fisso; 10-30 V cc; policarbonato; IP67, IP69K; portata: 200 mm; colori: multicolore; connettore QD a spirale schermati in PVC M12 a 5 pin da 240 mm (9,45 pollici)