pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3080792 RDLP-815D - 3080792

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 4.6 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007086661

Codice prodotto

TUK3080792

Cod. produttore

3080792

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

4.6 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...55 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...55 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: LP-Custom a terminazione singola; maschio dritto a 8 pin; guaina in PVC giallo 8x22 da 4,6 m; TPU nero