pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807917 K50PTVKQ - 30807917

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 18...30 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza del sensore - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086654

Codice prodotto

TUK30807917

Cod. produttore

30807917

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

18...30 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza del sensore:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...30 V

Serie K50 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB con feedback di vibrazione; 18-30 V cc; policarbonato; IP67, IP69K; multicolore; QD integrale M12 a 4 pin