pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807780 T18-2VPDLIR-Q8 - 30807780

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...750 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Max. distanza di commutazione - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086630

Codice prodotto

TUK30807780

Cod. produttore

30807780

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...750 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

750 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

31.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

1.5 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Riflettente diffuso con potenziometro; IR; Portata: 750 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin