pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807770 SX5-R - 30807770

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 102 mm

  • Altezza del sensore - 152 mm

  • Lunghezza del sensore - 112.5 mm

  • Classe di protezione laser - Classe 1

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 300 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086623

Codice prodotto

TUK30807770

Cod. produttore

30807770

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

102 mm

Altezza del sensore:

152 mm

Lunghezza del sensore:

112.5 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

300 mA

Portata del campo di protezione:

5.5 m

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Scanner laser di sicurezza serie SX5, remoto; uscite di sicurezza sul dispositivo master SX5; portata del campo di protezione: da 0,05 m a 5,5 m; gradi dell'angolo di scansione (max): 275