pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807769 SX5-M10 - 30807769

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione laser - Classe 1

  • Larghezza del sensore - 102 mm

  • Altezza del sensore - 152 mm

  • Lunghezza del sensore - 112.5 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 300 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086616

Codice prodotto

TUK30807769

Cod. produttore

30807769

Produttore

TUK

Classe di protezione laser:

Classe 1

Larghezza del sensore:

102 mm

Altezza del sensore:

152 mm

Lunghezza del sensore:

112.5 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

300 mA

Portata del campo di protezione:

5.5 m

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Scanner laser di sicurezza serie SX5, Master; Set di zone di sicurezza: 10; Uscite di sicurezza: 2 coppie OSSD; Memoria rimovibile: 8 pin o 12 pin; Campo di protezione: da 0,05 m a 5,5 m; Gradi di angolo di scansione (max): 275