TURCK BANNER SRL - TUK30807768 SX5-M70 - 30807768
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 102 mm
Altezza del sensore - 152 mm
Lunghezza del sensore - 112.5 mm
Classe di protezione laser - Classe 1
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 300 mA
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086609
Codice prodotto
TUK30807768
Cod. produttore
30807768
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
152 mm
Lunghezza del sensore:
112.5 mm
Classe di protezione laser:
Classe 1
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
300 mA
Portata del campo di protezione:
5.5 m
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


