pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807529 PTL110S-FF200TD3-QPS150 - 30807529

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Temperatura ambiente - -40...50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086593

Codice prodotto

TUK30807529

Cod. produttore

30807529

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

110 mm

Lunghezza del sensore:

33.1 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Nodo PTL110; Tensione: 10-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP54; Campo fisso da 200 mm; Sensore touch; Display LED a 14 segmenti e 3 cifre; QD a spirale M12 schermati in PVC da 150 mm (6 pollici)