pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807393 LM80KIQP - 30807393

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 40...80 mm

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Larghezza del sensore - 23.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086524

Codice prodotto

TUK30807393

Cod. produttore

30807393

Produttore

TUK

Esecuzione dell'uscita analogica:

4 mA ... 20 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

40...80 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

34.5 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Sensore di spostamento laser; Gamma: 40-80 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: Analogiche: 4-20 mA; Discrete: Push/Pull, IO-Link; 300 mm (1 piede) M12 Pigtail QD