TURCK BANNER SRL - TUK30807142 SI-MAGB1MMHF - 30807142
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 25 mm
Altezza del sensore - 88 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Materiale del corpo - Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086494
Codice prodotto
TUK30807142
Cod. produttore
30807142
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Magnete codificato: magnete rettangolare; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: 88 x 25 mm: forza elevata; utilizzato con il modello: SI-MAGB1SM


