pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30807141 SI-MAGB2SM - 30807141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30807141 SI-MAGB2SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 43 mm

  • Lunghezza del sensore - 13 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086487

Codice prodotto

TUK30807141

Cod. produttore

30807141

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

43 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore magnetico: piccolo sensore rettangolare; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: 43 x 26 mm; cavo da 10 piedi; utilizzato con il modello: SI-MAGB2MM