TURCK BANNER SRL - TUK30807140 SI-MAGB2SM W/30 - 30807140
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 43 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Materiale del corpo - Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086470
Codice prodotto
TUK30807140
Cod. produttore
30807140
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
43 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Interruttore magnetico: piccolo sensore rettangolare; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: 43 x 26 mm; cavo da 30 piedi; utilizzato con il modello: SI-MAGB2MM