TURCK BANNER SRL - TUK30807137 SI-MAGB3SM - 30807137
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 43 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Materiale del corpo - Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086449
Codice prodotto
TUK30807137
Cod. produttore
30807137
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
43 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Interruttore magnetico: sensore a barilotto da 30 mm; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: barilotto da 30 mm; cavo da 10 piedi; utilizzato con il modello: SI-MAGB3MM