TURCK BANNER SRL - TUK30807134 SI-MAGB3MM - 30807134
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 43 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Materiale del corpo - Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086425
Codice prodotto
TUK30807134
Cod. produttore
30807134
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
43 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Magnete codificato: magnete da 30 mm; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: canna da 30 mm: forza standard; utilizzato con il modello: SI-MAGB3SM